{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Čistá bílá | |
| Popsaná část, Čistá bílá | Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss | |
| Řada | 3M™ 4565 | |
| Označení výrobce | 3M™ Schutzanzug 4565 | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím | |
| Třída chemické ochrany | TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Mezinárodní velikost | S | |
| Položka | Vpředu; Vpředu | |
| Typ | Typ 4; Typ 5; Typ 6 | |
| Barva | červená; Bílá | |
| Složení tkaniny | Polyethylen | |
| Druh produktu | Ochranný oděv | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | Kapsa na nohavici; Náprsní kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Prošívané švy; Zalepené švy; antistatické | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 7100256145 | |
| EAN / GTIN | 08887862438330 | |
| Číslo výrobce | 7100256145 | |
| L-číslo | L01130 108253 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |