Giacca invernale ad alta visibilità giallo / blu marino

Codice art.: 091729
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
17 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 150
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale traspirante ad alta visibilità, realizzata in materiale antivento e impermeabile con fodera interna in mesh. Tessuto stretch meccanico per garantire alla giacca un comfort elevato. La giacca presenta adesivi riflettenti di 50 mm di larghezza su tronco, maniche e spalle. Ulteriori dettagli riflettenti applicati sul cappuccio. La presenza di una chiusura lampo nascosta permette un semplice finissaggio del tessuto della giacca. Le zone più soggette alla sporcizia sono state realizzate con un materiale di colore blu scuro.
  • Cuciture termosaldate.
  • Cappuccio rimovibile e regolabile.
  • Materiale in Fleece sulla nuca.
  • Maniche preformate.
  • Parte posteriore allungata.
  • Cintura regolabile con cordoncino.
  • Tasca portatessere a scomparsa.
  • Tasche spaziose come tasche anteriori e tasche pettorali.

Norma:

EN 342; EN 343

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder Categoria C per certificazione combinata.

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello