Warnschutz Winterjacke gelb / marineblau

Artikel-Nr.: 091729
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 150
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Beschreibung

Ausführung:

Die atmungsaktive High-Vis-Winterjacke ist wind- und wasserdicht und besitzt ein Mesh-Innenfutter. Durch den mechanischen Stretch bietet die Jacke einen hohen Tragekomfort. Die Jacke besitzt 50 mm breite Reflexstreifen am Rumpf, den Ärmeln und den Schulterpartien. Zudem gibt es reflektierende Details an der Kapuze. Da die Jacke einen verdeckten Reißverschluss hat, ist eine einfache Textilveredelung möglich. Die stärker schmutzausgesetzten Bereiche wurden mit marineblauem Material ausgestattet.
  • Verschweißte Nähte.
  • Abnehm- und einstellbare Kapuze.
  • Fleece im Nackenbereich.
  • Vorgeformte Ärmel.
  • Verlängerter Rücken.
  • Einstellbarer Bund mit Kordelzug.
  • Versenkbare Ausweistasche.
  • Geräumige Taschen wie Front- und Brusttaschen.

Norm:

EN 342; EN 343

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie C für Kombi-Zertifizierung.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb