Ejecución:
La
chaqueta de invierno transpirable de alta visibilidad es estanca al viento y al agua y tiene un
forro interior de malla. Gracias al
tejido elástico mecánico, la chaqueta resulta muy cómoda de llevar. La chaqueta cuenta con
tiras reflectantes de 50 mm de anchura en el tronco, las mangas y las zonas de los hombros. Además, hay detalles reflectantes en la capucha. Dado que la chaqueta tiene una
cremallera oculta, es posible un acabado sencillo del tejido. Las zonas más expuestas a la suciedad están equipadas con material azul marino.
- Costuras soldadas.
- Capucha desmontable y ajustable.
- Forro polar en la zona de la nuca.
- Mangas preformadas.
- Espalda alargada.
- Cintura ajustable con cordón corredizo.
- Bolsillo sumergible para identificación.
- Bolsillos amplios, como bolsillos frontales y superiores.
Norma:
EN 342; EN 343
Nota:
Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.