3M™ Nastro per schermature EMI in foglio di alluminio 1170

Codice art.: 7100116903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116903
EAN / GTIN 04054596281585
Codice del produttore 7100116903
Numero-L L01310 1508

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Elettricamente conduttivo
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 6.35 mm

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.

Proprietà:

L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione.
Adatto per la schermatura EMI, la messa a terra e la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ritardante di fiamma
Per installazioni a 600 V
Adatto a un'ampia gamma di temperature, da -40 a 130 °C.
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE