3M™ 1170 Ruban Conducteur de Blindage Aluminium, 6 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100116903
EAN / GTIN 04054596281585
Réf. fabricant 7100116903
Article hors catalogue L01310 1508
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 2,0 mil (0,05 mm) facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles.

Avantage(s):

  • L'adhésif spécial crée un contact sécurisé avec la surface d'application
  • Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et le drainage de la charge statique
  • Retardateur de flamme
  • Certifié pour les applications sous tension nominale de 600 V
  • Résiste à une large plage de températures comprises entre -40 et 130 °C
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Fourni sur un intercalaire amovible pour faciliter la manipulation et la découpe
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
Connectez-vous