3M™ ET 1170 Aluminijeva folija, gladka, aluminijasta, 6 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Št. art.: 7100116903
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 36 kos
  • Koraki naročila: 36 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100116903
EAN/GTIN 04054596281585
Številka proizvajalca 7100116903
L-število L01310 1508
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitni trak 3M™ EMC aluminij 1170 je aluminijasta folija, prevlečena s prevodnim akrilnim lepilom. Z električno upornost deset miliohmov se lahko uporablja, kjer je potrebna elektromagnetna zaščita, vendar prevodnost ni previsoka. Tako je zaščitni film iz aluminij dobra poceni alternativa bakrenim trakom. Poleg EMC aplikacij je idealen tudi za ozemljitev in vodenje elektrostatike. Zelo dobra punchability in relativno majhna skupna debelina 0,081 milimetrov zagotavljata široko paleto možnih aplikacij. lepilni trak je odporen proti ognju na UL, njegovo lepilo pa je odporno na topila, kar zagotavlja dolgo funkcionalnost.

Prednosti:

  • Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino nanosa
  • Primeren za EMI zaščito, ozemljitev in razpršitev statične elektrike
  • Zaviralec gorenja
  • Za naprave z 600 V..
  • Primerno za temperaturno območje širine od -40 do 130 °C.
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU