Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC 5 l

Codice art.: 088018 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità per liquido 5 l
Rapporto di miscela 5 - 100 %
Valore pH 2,2
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 80 °C
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088018 5
EAN / GTIN 4067263733140

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner AC, detergente concentrato acido e inodore ideale per rimuovere la ruggine dai materiali ferrosi. La calce, gli ossidi e i depositi minerali possono ancora essere rimossi.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Ruggine, calcare, ossidi, depositi minerali, oli e grassi.

Per:

I materiali vengono rivestiti con una pellicola di protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione. I processi di rivestimento o tempra successivi non vengono compromessi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript