GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AC 5 l

Article no.: 088018 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

volym vätska 5 l
Blandningsförhållande 5 - 100 %
pH-värde 2,2
lagringstemperatur 20 °C - 80 °C
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088018 5
EAN / GTIN 4067263733140

Beskrivelse

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Cleaner AC – kyselý koncentrovaný čisticí prostředek bez zápachu, slouží k odrezování želených materiálů. Vápno, oxidy a minerální usazeniny lze nadále odstranit.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Rez, vápno, oxidy, minerální usazeniny, oleje a tuky.

Vhodné pro:

Materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozí. Následné procesy povlakování nebo tvrzení nejsou ovlivněny.