GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistuslaite Sonic Cleaner AC 5 l

Tuote nro.: 088018 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nestetäyttökapasiteetti 5 l
Sekoitussuhde 5 - 100 %
pH-arvo 2,2
Säilytyslämpötila 20 °C - 80 °C
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Ultraäänitehopuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088018 5
EAN / GTIN 4067263733140

Kuvaus

Malli:

GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistin – huipputehokas ja erittäin joustava. Työskenteletkö monimutkaisten työkappaleiden geometrioiden ja herkkien pintojen kanssa? Silloin Sonic Cleaner -sarja on tehty sinua varten. Erityisesti ultraäänilaitteistoihin suunniteltu GARANT GreenPlus -puhdistussarja sisältää emäksisiä, happamia ja neutraaleja puhdistusaineita erilaisille materiaaleille ja käyttöalueille. Voimakkaasti tiivistetyt puhdistusaineet voidaan laimentaa vaatimusten ja likaantumisen mukaan, ja ne tehoavat jo huoneenlämmössä. Näin ainetta hyödynnetään optimaalisesti. Pitkät käyttöajat säästävät myös aikaa ja rahaa. Kaikki Sonic Cleaners -puhdistusaineet ovat biohajoavia, VOC-vapaita ja silikaatittomia eikä niissä ole vaaramerkintöjä. Yksinkertainen yrityksen sisäinen käsittely, työntekijöiden suojelu ja ympäristönsuojelu on varmistettu.
Sonic Cleaner AC – hapan, hajuton puhdistusainetiiviste, käytetään ruosteen poistamiseen rautamateriaaleista. Kalkkikertymät, oksidit ja mineraaliesiintymät voidaan edelleen poistaa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteisiin.
Ruoste, kalkki, oksidit, mineraalikertymät sekä öljyt ja rasvat.

Sopii:

Materiaalit päällystetään molekyylisellä suojakalvolla, joka antaa tilapäisen suojan korroosiota vastaan. Ei vaikuta myöhempiin pinnoitus- tai kovettumisprosesseihin.