Giacca invernale ADVANCED nero

Codice art.: 091793
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile
12 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 87% poliammide; 13% elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale in materiale stretch a 4 vie, particolarmente leggera, elastica e dotata di un’elevata libertà di movimento. Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. L'originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio. Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Chiusura mediante cerniera lampo impermeabile e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Polsini a costine nascosti sotto la pattina antipioggia.
  • Coulisse elastica regolabile in vita.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "ADVANCED"

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello