Vinterjacka ADVANCED svart

Art-nr: 091793
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
12 styck i lager
  • Tygsammansättning: 87 % polyamid; 13 % elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 200
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Benämning

Utförande:

Extra lätt vinterjacka av 4-vägsstretch, är elastisk och ger hög rörelsefrihet. Andningsaktiv, vind- och vattentät med tejpade sömmar. Den unika CLIMASCOT®-isoleringen värmer effektivt, är lätt och mjuk och kan packas ihop till en liten volym. Förbättrad synlighet för omgivningen med hjälp av reflexeffekter.
  • Stängning med vattentätt blixtlås och dold väderskyddsfåll.
  • Bröst- och sidofickor med blixtlås.
  • Innerfickor.
  • Dolda ribbmanschetter i ärmarna.
  • Resår i jackfållen.

Lämpliga produkter

Från samma serie "ADVANCED"

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen