Calzatura alta con lacci nera/rossa SANDER PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092248 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SANDER
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 38
Colore nero / rosso
Tomaia Cordura®
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092248 38
EAN / GTIN 4030839255056
Codice del produttore 766771-38

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.
  • Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.
  • Prive di metallo e cuoio.
  • Inserti riflettenti.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all’acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "SANDER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello