• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calzatura alta con lacci nera/rossa SANDER PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092248 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SANDER
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 38
Colore nero / rosso
Tomaia Cordura®
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092248 38
EAN / GTIN 4030839255056
Codice del produttore 766771-38
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.
  • Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.
  • Prive di metallo e cuoio.
  • Inserti riflettenti.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all’acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Download & documenti

Prodotti correlati