Fresa toroidale in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC DLC

Codice art.: 206255
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
54 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza tagliente a norma DIN 6527.
Tutte le dimensioni costruttive a norma DIN.
Tolleranza: Raggio tagliente R1 = ±0,01 mm.

Uso:

Speciale per la lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello