GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC DLC

Cod articol: 206255
de la 
La cerere
Livrabil
54 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Descriere

Execuţie:

Lungimea tăişului conform DIN 6527.
Toate dimensiunile constructive conform DIN.
Toleranţă: Rază la colţ R1 = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Special pentru prelucrarea la viteze mari în producţia de matriţe şi scule pentru frezarea prin copiere.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături