GARANT Master Alu PickPocket VHM torusno glodalo HPC DLC

Artikl br.: 206255
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
55 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Svojstvo kuta spirale: Nejednak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Duljina oštrica u skladu s normom DIN 6527.
Sve dimenzije u skladu s normom DIN.
Tolerancija: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

Upotreba:

Specijalno za obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu