GARANT Master Alu PickPocket VHM tóruszmaró HPC DLC

Cikkszám: 206255
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
54 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen

Leírás

Kivitel:

Élhossz DIN 6527 szerint.
Minden méret DIN szerint.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ± 0,01 mm.

Felhasználás:

Speciálisan nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz