• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Bilancio analitico ABT 220-5DNM: Portata 82 g; 220 g, divisione 0,00001 g; 0,0001 g

Codice art.: ABT 220-5DNM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ABT 220-5DNM
EAN / GTIN 4045761185555
Codice del produttore ABT 220-5DNM

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 0,5 °C oppure comando cronologico ogni 4 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Stampa di un rapporto di calibrazione conforme alla GLP comodamente al tocco di un pulsante
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 80 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 215×340×335 mm
  • Espace de pesée L×P×A 168×172×223 mm
  • Peso netto ca. 8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori