Calibro lineare LG100-0510 10 mm 0,0005 mm

Codice art.: 542-191
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga ottica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 542-191
EAN / GTIN 4946368761213
Codice del produttore 542-191

Descrizione

Descrizione:

L'LG100 è un calibro lineare molto robusto ed economico. In combinazione con l'indicatore EJ, i prodotti sono specificamente progettati per l'uso in linea e per i sistemi automatizzati. Il design avanzato della guida del pistone garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni esterne. L'uscita differenziale del segnale a onda quadra consente un'ampia gamma di applicazioni. Estremamente durevole grazie ai cuscinetti a sfera lineari nell'unità del perno di misura. Ripetibilità di 0,3 µm. Precisione a distanza ravvicinata: 0,5 µm (campo di misura di 20 µm). Temperatura di esercizio: 0 - 50 °C.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 10
Velocità di reazione massima Velocità massima di reazione: 1500 mm/s mm/s
Forza di misura: 1,4 N bullone di misura verso il basso, 1,3 N bullone di misura in orizzontale, 1,2 N bullone di misura verso l'alto
Alimentazione: DC 5 V ±0,2 V Tensione di ondulazione 200 mVpp max