Lineární snímač LG100-0510 10 mm ocel 0.0005 mm ocel

Artiklové číslo: 542-191
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 542-191
EAN / GTIN 4946368761213
Číslo výrobce 542-191

Popis

Popis:

LG100 je velmi robustní a ekonomický lineární měřící přístroj. V kombinaci s displejem EJ jsou produkty speciálně navrženy pro inline použití a automatizované systémy. Pokročilá konstrukce vodítka pístu zajišťuje vysokou odolnost vůči vnějším otřesům a vibracím. Diferenciální výstup signálu s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. opakovatelnost 0.3 µm. Přesnost v blízém rozsahu: 0.5 µm (rozsah měření 20 µm). Provozní teplota rozsah: 0 - 50 ° C..

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 10
Maximální reakční rychlost Maximální reakční rychlost: 1500 mm/s mm/s
Měřicí síla: 1,4 N měřicí šroub směrem dolů, 1,3 N měřicí šroub horizontálně, 1,2 N měřicí šroub směrem nahoru.
Napájení: DC 5 V ±0,2 V Zvlnění napětí max. 200 mVpp