Lineáris mérőeszköz LG100-0510 10 mm 0,0005 mm

Cikkszám: 542-191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 542-191
EAN / GTIN 4946368761213
Gyártó száma 542-191

Leírás

Leírás:

Az LG100 egy nagyon robusztus és gazdaságos lineáris mérőeszköz. Az EJ kijelzővel kombinálva a termékek kifejezetten in-line használatra és automatizált telepítésekre készültek. A dugattyúvezető fejlett kialakítása nagy ellenállást biztosít a külső ütésekkel és rezgésekkel szemben. A differenciális négyszögjel-kimenet széles körű alkalmazásokat tesz lehetővé. Rendkívül tartós a mérőcsapegységben lévő lineáris golyóscsapágyaknak köszönhetően. 0,3 µm-es megismételhetőség. Közeli tartomány pontossága: 0,5 µm (20 µm-es mérési tartomány). Működési hőmérséklet-tartomány: 0 - 50 ° C.

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 10
Max. Reakciósebesség: 1500 mm/s mm/s
Mérőerő: 1,4 N mérőcsavar lefelé, 1,3 N mérőcsavar vízszintesen, 1,2 N mérőcsavar felfelé.
Tápellátás: DC 5 V ±0,2 V hullámfeszültség 200 mVpp max.