Descrizione:
Il modello standard del comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-S offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane poi lo zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria Tutte le funzioni possono essere impostate tramite pulsanti grandi e facili da usare Lettura agevole grazie alle cifre da 9 mm Durata della batteria eccezionalmente lunga
Proprietà:
Protezione: IP42
Velocità massima di risposta: illimitata
R MPE (Ripetibilità): 0,002 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,003 mm
Digitale/Analogico: Digitale
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Passo digitale: 0,001 mm
Gamma: 12,7 mm
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm
Forza di misura: ≤ 1,5 N
H MPE (isteresi): 0,002 mm
Ø dello stelo: 8 mm