Digitale meetklok ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, achterplaat met oogje

Artikelnummer: 543-790-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-790-10
EAN/GTIN 4946368863313
Nummer fabrikant 543-790-10
L-nummer L40010 14434

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Geleverd: In een doos
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Inch/Metrisch
Herhaalbaarheid: 1 µm
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm