Opis:
Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Zaščita: IP42
Največja hitrost odziva: neomejeno
R MPE (ponovljivost): 0,002 mm
V palcih in metrih: Metrični
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1: 0,003 mm
Digitalno/analogno: Digitalno:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Digitalni korak: 0,001 mm
Razpon: 1,5 m: 12,7 mm
Prikazovalnik: LCD, višina znakov 9 mm
Merilna sila: ≤ 1,5 N
0,002 mm
Ø stebla: 8 mm