Descrizione:
Si tratta di un comparatore Digimatic alimentato esternamente con un'uscita ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prova di polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua, secondo la norma IEC 60529 (equivalente a IP54) Funzioni MAX / MIN / RANGE (runout) Memorizza tre diverse impostazioni preimpostate e di tolleranza ″Fast-Mode″ (ciclo di acquisizione 50 volte / s) per una misura affidabile in modalità di acquisizione di picco (MAX / MIN / RANGE) Funzione di calcolo Ax. Coefficiente A liberamente definibile, x = spostamento del pistone Grafico a barre analogico sul display (12 diverse scale selezionabili) GO / ± NG Funzione di valutazione della tolleranza.
Proprietà:
Pollici-Metrico: Metrico
Ø dello stelo: 8 mm
R MPE (Ripetibilità): 0,002 mm
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 100 volte/s (velocità dello stantuffo max. 0,1 mm/s per la misura di picco)
Velocità massima di risposta: illimitata
Digitale/Analogico: Digitale
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
H MPE (isteresi): 0,002 mm
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (Gamma totale): 0,003 mm
No. Piastra posteriore del capocorda: 543-350-10
Passo digitale: 0,001 mm/0,01 mm
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm
Protezione: IP54
Gamma: 12,7 mm