424 Set di accessori per la manutenzione delle dimensioni finali

Codice art.: 4800130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800130
EAN / GTIN 4059192027926
Codice del produttore 4800130
Numero-L L40090 629

Descrizione

Esecuzione:

  • Gli strumenti più importanti per il controllo e la riparazione dei blocchetti di misura


Inclusi nel set:

Vetro piano 421
  • Per controllare la planarità della superficie di misura con il metodo dell'interferenza, Ø 45 mm

Tenaglia in legno 423
  • Per tenere i blocchetti di misura con isolamento termico

Piastra di lappatura in granito duro
  • Per rimuovere bave e danni sulle superfici dei blocchetti di misura. Versione di alta precisione

Lattina di vaselina speciale
  • Per la protezione dalla ruggine dei blocchetti di misura paralleli in acciaio

Spazzola e panno in pelle scamosciata
  • Per la pulizia dei blocchetti di misura paralleli

Descrizione:

  • 424 Accessori per la manutenzione

Proprietà:

  • Nome del prodotto: Accessori per la manutenzione dei blocchi di misura
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 424

Prodotti correlati

Accessori