424 Set de accesorii pentru întreținerea blocului de măsurare

Cod articol.: 4800130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4800130
EAN / GTIN 4059192027926
Număr producător 4800130
L-Număr L40090 629
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai importante instrumente pentru verificarea și repararea blocurilor de calibrare



Inclus în set:


Plana de sticlă 421
  • Pentru verificarea planeității suprafeței de măsurare prin metoda interferenței, Ø 45 mm

Cleste din lemn 423
  • Pentru menținerea blocurilor de măsurare cu izolație termică

Placă de șlefuit din granit dur
  • Pentru îndepărtarea bavurilor și deteriorărilor de pe suprafețele blocurilor de măsurare. Versiune de înaltă precizie

Bucată de vaselină specială
  • Pentru protecția împotriva ruginii a blocurilor paralele de calibru din oțel

Broșetă și cârpă din piele de căprioară
  • Pentru curățarea blocurilor paralele de calibru

Descriere:

  • 424 Accesorii de întreținere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: Accesorii pentru întreținerea blocului de calibrare
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 424