424 Sada příslušenství pro údržbu bloku měřidel

Č. pol.: 4800130
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800130
EAN/GTIN 4059192027926
Číslo výrobcu 4800130
Číslo L L40090 629

Popis

Prevedenie:

  • Nejdůležitější nástroje pro kontrolu a opravu měřicích bloků



Součástí sady je:

Skleněná deska 421
  • Pro kontrolu rovinnosti měřicí plochy interferenční metodou, Ø 45 mm

Dřevěné kleště 423
  • Pro držení měřicích bloků s tepelnou izolací

Lapovací deska z tvrdé žuly
  • Pro odstraňování otřepů a poškození na povrchu měřicích bloků. Vysoce přesné provedení

Kanička se speciální vazelínou
  • Pro ochranu ocelových paralelních měřicích bloků proti korozi

Kartáček a semišová utěrka
  • Pro čištění paralelních měřicích bloků

Popis:

  • 424 Příslušenství pro údržbu

Charakteristika:

  • Název výrobku: Příslušenství pro údržbu měřicího bloku
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 424

Vhodné výrobky

Príslušenstvo