Cursore di misurazione Nonio, gambe di misurazione lunghe, 0-500 mm, 0,05 mm, sistema metrico

Codice art.: 534-110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 534-110
EAN / GTIN 4946368110929
Codice del produttore 534-110
Numero-L L40010 6966

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri con gambe di misurazione lunghe sono disponibili con o senza regolazione fine e consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere. Offrono i seguenti vantaggi: I piedini di misurazione lunghi consentono di misurare le proprietà dei pezzi difficili da raggiungere. Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del piedino di misurazione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 500
Campo di misura: 0 - 500 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,13 mm
Massa: 330
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola