{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Superficie de medición | forma redondeada | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Diferentes rangos de medición interior / exterior | sí | |
| Capacidad de medición interior mín. | 20,1 mm | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Guía | Guía elevada | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 534-110 | |
| EAN / GTIN | 4946368110929 | |
| Número del fabricante | 534-110 | |
| Número L | L40010 6966 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |