Şubler vernier, cioc lung, 0-500mm, 0,05mm, Metric

Cod articol.: 534-110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Suprafaţă de măsurare rotunjit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Intervale diferite de măsurare în interior / exterior ja
Domeniu de măsurare interior min. 20,1 mm
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Analog
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 534-110
EAN / GTIN 4946368110929
Număr producător 534-110
L-Număr L40010 6966
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste calibre cu ciocuri de măsurat lungi sunt disponibile cu sau fără reglare fină și permit să măsurarea caracteristicilor piesei de prelucrat greu accesibile Cu decalaj superior - pentru citire directă atunci când măsurați în interior fără a adăuga grosimea ciocului.

Caracteristică:

  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,13 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,13 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,725 X 0,31 X 0,06 M
  • Măsurarea internă a: 20,1 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 500
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,05 mm

Livrare:

Livrare în cutie