Scala a gradini GRP con guida trasversale 14 gradini

Codice art.: 36374
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 36374
EAN / GTIN 4031405363748
Codice del produttore 036374

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in GRP
  • Aste e gradini realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (con conservazione e utilizzo adeguati di almeno 10 anni di resistenza all'età)
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento a gradini/longheroni ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Guida trasversale in GRP con pattini del conduttore antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato
  • Carico massimo: 150 kg
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Testato in conformità a EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 categoria 2: 60.000 V
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4500 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 3670 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 14 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 370 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi