Ladder GFK met dwarsrail 14 treden

Artikelnummer: 36374
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36374
EAN/GTIN 4031405363748
Nummer fabrikant 036374

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trapladder gemaakt van GRP
  • Sparen en stappen van met glasvezel versterkte kunststof profielen (met juiste opslag en gebruik ten minste 10 jaar oud)
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Geen vulstoffen
  • Zeer sterke getrapte/spar-aansluiting
  • Stapafstand: 235 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • GRP-dwarsdrager met antislipgeleiderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product.
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Getest volgens en 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Categorie 2: 60.000 V
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4500 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 3670 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 14 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 370 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen