Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016, struttura a vite. 5 telai a piani con pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 13 mm. Ripiani imbullonabili in modo variabile, intervallo 100 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata per piano di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1240
Larghezza superficie utile (mm): 610
Altezza ripiani (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 1372
Larghezza totale (mm): 685
Altezza totale (mm): 1686
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3