Inserti per taglio PENTACUT 17 N-NP destro 2/17 mm

Codice art.: 273958 2/17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli NP
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 150 m/min
Larghezza gola w 2 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
Tipo IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Profondità cave tmax 4 mm
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avanzamento f con troncatura 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,05 mm/gir. - 0,09 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 0,05 mm
Profondità di taglio ap max. 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 17-200NP08RS IC1008
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273958 2/17
EAN / GTIN 7291075389692
Codice del produttore 3345803

Descrizione

Uso:

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.
Per troncatura e tornitura. Taglio dolce.

Per:

Portautensili n. art. 273950273951.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript