{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Codice ISO portautensile | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
Inserto adatto | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
Ricambi | 269981 6 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 265130 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384647 | |
Codice del produttore | 265130 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set di portainserti con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
119,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
84,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Codice ISO portautensile | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 |
Lunghezza della testina L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm |
Normativa | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Norma interna |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |