{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Potenza luminosa | 10 W | |
Corrente di illuminazione | 960 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Lampada LED | |
Luce colorata | bianco freddo; bianco neutro; bianco caldo | |
Temperatura cromatica | 2.700 K - 5.500 K | |
Altezza complessiva | 900 mm | |
Larghezza testa lampada | 30 mm | |
Profondità testa lampada | 210 mm | |
Altezza testa lampada | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |