• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

LED stolne svjetiljke 10

Artikl br.: 081408 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Snaga svjetlosti 10 W
Jakost svijetlosti 960 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED svjetiljka
Boja svjetlosti hladno bijela; neutralne bijele boje; topla bijela
Temperatura boje 2.700 K - 5.500 K
Ukupna visina 900 mm
Širina glave svjetiljke 30 mm
Dubina glave svjetiljke 210 mm
Visina glave svjetiljke 10 mm
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081408 10
EAN / GTIN 4260131239168

Opis

Izvedba:

Inovativna stolna svjetiljka „Comet” s kontrolom gestama na glavi svjetiljke za uključivanje i isključivanje, kao i funkcijom prigušenja. Osim toga, temperatura boje može se mijenjati prema potrebi pomoću drugog senzora, također pomoću kontrole gestama. Dva senzora reagiraju čim se ruka drži ispod njih. Zahvaljujući tankom i elegantnom kućištu od anodiziranog aluminija u srebrnoj boji u kombinaciji s klasičnom fleksibilnom osovinom presvučenom crnom tkaninom, svjetiljka se savršeno uklapa u moderan uredski namještaj.
  • Stabilno postolje.
  • Jednoliko homogeno osvjetljenje od 120° s niskim odrazom.
  • Boju svjetlosti od hladno bijele do toplo bijele moguće je promijeniti pomoću senzora na glavi svjetiljke.
  • Kontinuirano prigušenje, također putem kontrole gestama na glavi svjetiljke.
  • Bez odsjaja i treperenja.