{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ljuseffekt | 10 W | |
ljusflöde | 960 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
Ljusfärg | kallvit; neutralvit; varmvit | |
färgtemperatur | 2 700 K - 5 500 K | |
totalhöjd | 900 mm | |
lamphuvudets bredd | 30 mm | |
lamphuvudets djup | 210 mm | |
lamphuvudets höjd | 10 mm | |
Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
Artikkelkode | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |