{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Világítási teljesítmény | 10 W | |
Fényáram | 960 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED-es lámpa | |
Fény színe | hideg fehér; természetes fehér; meleg fehér | |
Színhőmérséklet | 2 700 K - 5 500 K | |
Teljes magasság | 900 mm | |
Világító fej szélessége | 30 mm | |
Világító fej mélysége | 210 mm | |
Világító fej magassága | 10 mm | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |