{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
Capacità di raccolta | 1.000 l | |
Contenuto IBC | 1.000 l | |
Altezza | 720 mm | |
Larghezza | 2.280 mm | |
Profondità | 1.430 mm | |
Portata per ogni postazione di appoggio | 2.000 kg | |
Peso | 141 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo | 981445 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106774 | |
Codice del produttore | 15480 |