Záchytná vana na 1000 l IBC s odstavnou plochou z PE, Počet IBC×obsah IBC (litr): 2X1000

Artiklové číslo: 981445 2X1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet IBC×obsah IBC (litr) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva modrá; Černá
Počet IBC 2 ks
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček 4
Druh produktu záchytná vana
Vlastnosti pojízdné; S ližinami; stohovatelné
Skladování Skladování leptavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování hořlavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál Polyetylen (PE)
Objem 1 000 l
Nosnost 2 000
Šířka celkem 2 280 mm
Výška celková 720 mm
Celková hloubka 1 430 mm
Hmotnost celkem 141 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981445 2X1000
EAN / GTIN 4250101106774
Číslo výrobce 15480
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Z polyetylénu (PE) lehké, odolné vůči povětrnosti, robustní.

Použití:

Pro bezpečné skladování kontejnerů IBC (Intermediate Bulk-Container) a KTC (Kubische Tank-Container). Pro skladování tekutin, ohrožujících vodu kategorií GHS 1 – 4. Zvláště odolné vůči kyselinám, louhům a olejům. Podle vlastní hmotnosti IBC/KTC vhodné pro kapaliny s maximální specifickou hmotností 1800 kg/m3. Není dovoleno skladovat hořlavá média (platí v Německu).

Norma:

Všeobecné stavebně technické schválení DIBt, Berlín a Prohlášení o shodě (ÜHP).