{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano | |
Prostornina | 1.000 l | |
Prostornina IBC | 1.000 l | |
Višina | 720 mm | |
Širina | 2.280 mm | |
Globina | 1.430 mm | |
Nosilnost na eno mesto za postavitev | 2.000 kg | |
Masa | 141 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981445 2X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101106774 | |
Številka proizvajalca | 15480 |