Esecuzione:
In lamiera di acciaio, fondo con fori con passo da 17 mm, fiancate interne interamente fessurate (passo 17 mm) per la suddivisione personalizzata e lo sfruttamento dello spazio, frontalino dei cassetti con maniglione in alluminio (cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti e protezione trasparente compresi nella fornitura).
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %; portata 200 kg.
Per:
Scaffali n. art.
946000 e successivi.
Verniciatura:
Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.
Nota:
- Per divisori vedi n. art. 960190 − 960700 e n. art. 960900 − 961290.
- I cassetti possono essere equipaggiati con inserti modulari (vedi gruppo 97) per la custodia di utensili con attacco SK, HSK, Capto e VDI.