Utförande:
Av stålplåt, botten perforerad i 17 mm raster, sidoväggar invändigt med slitsade skiljeväggar runtom (delning 17 mm) vilket ger många olika indelningsalternativ, lådfront med aluminiumgrepplist (textremsa och skyddsfolie medföljer). Helt utdragbart differentialutförande utan travers.
Låda med enkelt utdrag, 100 % utdragbar, bärförmåga 200 kg.
Passar till:
Hyllsystem nr
946000 och framåt.
Lackering:
Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.
Anmärkning:
- Indelningsmaterial, se nr 960190 − 960700 och nr 960900 − 961290.
- Lådorna kan inredas med lådinsatser för förvaring av SK-, HSK-, Capto- och VDI-verktyg (se grupp 97).