Malli:
Teräslevyä, pohja rei'itetty, reikäväli 17 mm, sivuseinien sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm), joiden avulla tilan voi jakaa osiin, laatikoissa alumiiniset vetimet (merkintäliuskat ja suojakalvo sisältyvät toimitukseen). Ohjauskiskossa ei ole poikkitukea.
Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko, 100 % ulosvedettävä; kantavuus 200 kg.
Sopii:
Hyllystörakenteet alkaen nrosta
946000
Pintakäsittely:
Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
- Tilanjakomateriaalit - katso nro 960190 − 960700 ja nro 960900 − 961290.
- Laatikot voidaan varustaa SK-, HSK-, Capto- ja VDI-työkalujen säilyttämistä varten laatikkoalustalla (katso ryhmä 97).