Exécution:
En tôle d’acier, fond perforé au pas de 17 mm, parois latérales crantées en périphérie (pas de 17 mm) pour compartimentage multiple. Façade de tiroir avec poignée en aluminium (étiquettes et films de protection fournis). Glissières différentielles sans traverses.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 200 kg.
Adapté(s) pour:
Rayonnages
946000 et suivants.
Coloris:
Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
- Matériel de cloisonnement, voir 960190 − 960700 et 960900 − 961290.
- Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures pour le rangement d’outils SA, HSK, Capto et VDI (voir groupe 97).