Ejecución:
De chapa de acero, suelo perforado a intervalos de 17 mm, paredes laterales con la parte interior ranurada en todo el contorno (separación 17 mm) para la subdivisión versátil, parte frontal del cajón con tirador de aluminio (se entregan las tiras de rotulación y las láminas protectoras). Departamentos extraíbles diferenciales guiados sin travesaño.
Cajón de extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 200 kg.
Idóneo para:
Sistema de estanterías n.º
946000 y sig.
Lacado:
Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.
Nota:
- Material separador ver n.º 960190 − 960700 y n.º 960900 − 961290.
- Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas SK, HSK, Capto y VDI con soporte insertable de cajón (ver el grupo 97).