Griglia metallica per tavolo mobile TL9 500 mm

Codice art.: 918576 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 30 mm
Larghezza 850 mm
Profondità 500 mm
Portata 200 kg
Materiale zincata
Campo d’impiego Tavoli mobili
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918576 500
EAN / GTIN 4067263476979

Descrizione

Esecuzione:

Griglia metallica da inserire nei tavoli mobili T9 GARANT con vaschette.
In lamiera di acciaio, zincata. Larghezza maglie della griglia metallica 30 × 30 mm.

Per:

n. art. 918554 Dim. TL92